Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Izzó ledes 5W 250lm 1800K ST64 E27 SN168140 - 33517

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Izzó ledes 5W 250lm 1800K ST64 E27 SN168140

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN168140

Gyártói cikkszám

33517

Gyártói típuskód

XLED ST64 4W-SW

Izzó ledes 5W 250lm 1800K ST64 E27