KANLUX - Izzó ledes 5W/370lm 3000K MR16 120° SN066745 - 22704
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - GX5,3
Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)
Átlagos névleges élettartam - 25000 h
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5905339227041
Sonepar cikkszám
SN066745
Gyártói cikkszám
22704
Gyártói típuskód
TOMI LED 5W MR16-WW
Foglalat:
GX5,3
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Átlagos névleges élettartam:
25000 h
Fényforrások ; KANLUX ; Izzó ledes 5W/370lm 3000K MR16 120°