Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Izzó ledes 5W GU10 foglalat 2700-4000-6500K SN091748 - 22910

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Izzó ledes 5W GU10 foglalat 2700-4000-6500K SN091748

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 5-5 W

  • Fényáram - 350-400 lm

  • Foglalat - GU10

  • Színhőmérséklet - 2700-6500 K

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

35 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN091748

Gyártói cikkszám

22910

Gyártói típuskód

TRIColor LED GU10

Lámpateljesítmény:

5-5 W

Fényáram:

350-400 lm

Foglalat:

GU10

Színhőmérséklet:

2700-6500 K

Feszültség fajtája:

AC

Izzó ledes 5W GU10 foglalat 2700-4000-6500K