Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Izzó ledes 6,5W 850lm 4000K GU10 SN182509 - 38414

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Izzó ledes 6,5W 850lm 4000K GU10 SN182509

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN182509

Gyártói cikkszám

38414

Gyártói típuskód

XLED GU10 6,5W-NW

Izzó ledes 6,5W 850lm 4000K GU10