KANLUX - Izzó ledes 6,5W E14 gyertya 3000K 600lm SN031467 - 23430
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - E14
Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)
Átlagos névleges élettartam - 20000 h
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339234308
Sonepar cikkszám
SN031467
Gyártói cikkszám
23430
Gyártói típuskód
DUN 6,5W TSMD E14-NW
Foglalat:
E14
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Átlagos névleges élettartam:
20000 h
Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 6,5W E14 gyertya 3000K 600lm