KANLUX - Izzó ledes 6W/ 230V E14foglalat 3000K gyertya alak SN004268 - 22314
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339223142
Sonepar cikkszám
SN004268
Gyártói cikkszám
22314
Gyártói típuskód
IDO 6W SMD E14-WW
Fényforrások ; KANLUX ; Izzó ledes 6W/ 230V E14foglalat 3000K gyertya alak