Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Izzó ledes 6W/230V E14foglalat R50 480lm 3000K SN068363 - 22735

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Izzó ledes 6W/230V E14foglalat R50 480lm 3000K SN068363

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 6-6 W

  • Foglalat - E14

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 90 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

55 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5905339227355

Sonepar cikkszám

SN068363

Gyártói cikkszám

22735

Gyártói típuskód

SIGO R50 LED E14-WW

Lámpateljesítmény:

6-6 W

Foglalat:

E14

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

90 mm

Átmérő:

50 mm

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 6W/230V E14foglalat R50 480lm 3000K