Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Izzó ledes 6W/230V GU10 foglalat 450lm 5300K SN142886 - 31011

MásolásMásolás
KANLUX - Izzó ledes 6W/230V GU10 foglalat 450lm 5300K SN142886

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - GU10

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Lámpaforma - reflektor

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 57 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN142886

Gyártói cikkszám

31011

Gyártói típuskód

MIO GU10 LED N 6W-CW

Foglalat:

GU10

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

reflektor

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

57 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényhasznosítás:

75 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

matt

Teljesítményfaktor:

0.5

Fényerősség:

167 cd

Ház színe:

fehér

Átmérő:

50 mm

Átlagos névleges élettartam:

20000 h

Lámpa típusjelölése:

PAR16

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Min. kapcsolások száma:

15000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

6 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

Izzó ledes 6W/230V GU10 foglalat 450lm 5300K