Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Izzó ledes 6W 500lm 4000K SN105908 - 27777

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Izzó ledes 6W 500lm 4000K SN105908

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - GU10

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Hosszúság - 54 mm

  • Ház színe - fehér

  • Átmérő - 50 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN105908

Gyártói cikkszám

27777

Gyártói típuskód

TEZI LED6W GU10-NW fényf.

Foglalat:

GU10

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Hosszúság:

54 mm

Ház színe:

fehér

Átmérő:

50 mm

Izzó ledes 6W 500lm 4000K