Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Izzó ledes 6W 806lm 2700K E27 normál alak SN185205 - 35274

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Izzó ledes 6W 806lm 2700K E27 normál alak SN185205

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339352743

Sonepar cikkszám

SN185205

Gyártói cikkszám

35274

Gyártói típuskód

35274

Izzó ledes 6W 806lm 2700K E27 normál alak