KANLUX - Izzó ledes 7,3W/230V E27 foglalat 4000K normál alak IP20 DIMMELHETŐ SN178390 - 33723
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram In - 1600 A
Pólusszám - 3
Gyűjtősín adapter kivitel - Nem
Beépíthető készülék kivitel - Igen
Csatlakozási mód fő áramkör - csavarkötés
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN178390
Gyártói cikkszám
33723
Gyártói típuskód
IQ-LEDDIM A60 7,3W-NW
Névleges áram In:
1600 A
Pólusszám:
3
Gyűjtősín adapter kivitel:
Nem
Beépíthető készülék kivitel:
Igen
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavarkötés
Izzó ledes 7,3W/230V E27 foglalat 4000K normál alak IP20 DIMMELHETŐ