KANLUX - Izzó ledes 7,5W GU10 foglalat 4000K 550lm 120° SN053559 - 24661
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 7.5-7.5 W
Foglalat - GU10
Feszültség fajtája - AC
Hosszúság - 57 mm
Átmérő - 50 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN053559
Gyártói cikkszám
24661
Gyártói típuskód
PRODIM GU10-7,5W-NW
Lámpateljesítmény:
7.5-7.5 W
Foglalat:
GU10
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
57 mm
Átmérő:
50 mm
Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 7,5W GU10 foglalat 4000K 550lm 120°