Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Izzó ledes 7,8W/230V E27 1055lm 4000K ST64 320° SN193352 - 37248

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Izzó ledes 7,8W/230V E27 1055lm 4000K ST64 320° SN193352

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339372482

Sonepar cikkszám

SN193352

Gyártói cikkszám

37248

Gyártói típuskód

XLED ST64C 7,8W-NW

Izzó ledes 7,8W/230V E27 1055lm 4000K ST64 320°