Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Izzó ledes 7W/230V 3000K 950lm G9 SMD SN198824 - 31522

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Izzó ledes 7W/230V 3000K 950lm G9 SMD SN198824

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595665315221

Sonepar cikkszám

SN198824

Gyártói cikkszám

31522

Gyártói típuskód

G9 LED 7W-WW

Izzó ledes 7W/230V 3000K 950lm G9 SMD