Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Izzó ledes 7W/230V 4000K 950lm G9 SMD SN196856 - 31523

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Izzó ledes 7W/230V 4000K 950lm G9 SMD SN196856

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595665315238

Sonepar cikkszám

SN196856

Gyártói cikkszám

31523

Gyártói típuskód

G9 LED 7W-NW

Izzó ledes 7W/230V 4000K 950lm G9 SMD