Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Izzó ledes 7W/230V 725lm E27foglalat 3000K G125 filament SN118935 - 29638

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Izzó ledes 7W/230V 725lm E27foglalat 3000K G125 filament SN118935

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 7-7 W

  • Fényáram - 725-725 lm

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

55 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5905339296382

Sonepar cikkszám

SN118935

Gyártói cikkszám

29638

Gyártói típuskód

XLED G125 7W-WW

Lámpateljesítmény:

7-7 W

Fényáram:

725-725 lm

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Lámpaforma:

kerek / gömb

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

178 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényhasznosítás:

104 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

üvegtiszta

Szín:

borostyán

Teljesítményfaktor:

0.5

Névleges áram:

58-58 mA

Átmérő:

125 mm

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Min. kapcsolások száma:

15000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

7 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Izzó ledes 7W/230V 725lm E27foglalat 3000K G125 filament