Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Izzó ledes 7W/230V 725lm E27foglalat 3000K ST64 filament SN118937 - 29637

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Izzó ledes 7W/230V 725lm E27foglalat 3000K ST64 filament SN118937

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Lámpaforma - egyéb

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 142 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339296375

Sonepar cikkszám

SN118937

Gyártói cikkszám

29637

Gyártói típuskód

XLED ST64 7W-WW

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

egyéb

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

142 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényhasznosítás:

104 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

üvegtiszta

Szín:

borostyán

Teljesítményfaktor:

0.5

Átmérő:

64 mm

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Min. kapcsolások száma:

15000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

7 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Izzó ledes 7W/230V 725lm E27foglalat 3000K ST64 filament