Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Izzó ledes 7W/230V E14 1055lm 4000K G45 320° SN194438 - 37387

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Izzó ledes 7W/230V E14 1055lm 4000K G45 320° SN194438

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339373878

Sonepar cikkszám

SN194438

Gyártói cikkszám

37387

Gyártói típuskód

XLED G45 E14 7W-NW

Izzó ledes 7W/230V E14 1055lm 4000K G45 320°