Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Izzó ledes 7W/230V E27 foglalat 4000K SN111774 - 29602

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Izzó ledes  7W/230V E27 foglalat 4000K SN111774

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Lámpaforma - körte alak

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 105 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339296023

Sonepar cikkszám

SN111774

Gyártói cikkszám

29602

Gyártói típuskód

XLED A60 7W-NW

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

körte alak

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

105 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényhasznosítás:

116 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

üvegtiszta

Szín:

egyéb

Teljesítményfaktor:

0.5

Átmérő:

60 mm

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Lámpa típusjelölése:

A-type

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Min. kapcsolások száma:

15000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

7 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Izzó ledes 7W/230V E27 foglalat 4000K