Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Izzó ledes 7W/230V GU10 foglalat 4000K 490lm SN073128 - 24674

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Izzó ledes 7W/230V GU10 foglalat 4000K 490lm SN073128

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - GU10

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

  • Átlagos névleges élettartam - 25000 h

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN073128

Gyártói cikkszám

24674

Gyártói típuskód

PRO GU10 LED-7WS6-NW

Foglalat:

GU10

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Átlagos névleges élettartam:

25000 h

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 7W/230V GU10 foglalat 4000K 490lm