Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Izzó ledes 7W/230V GU10foglalat 470lm 2700K SN073039 - 24673

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Izzó ledes 7W/230V GU10foglalat 470lm 2700K SN073039

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - GU10

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

  • Átlagos névleges élettartam - 25000 h

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN073039

Gyártói cikkszám

24673

Gyártói típuskód

PRO GU10 LED-7WS6-WW

Foglalat:

GU10

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Átlagos névleges élettartam:

25000 h

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 7W/230V GU10foglalat 470lm 2700K