KANLUX - Izzó ledes 7W/2700K GU10foglalat 530lm SN072340 - 24503
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - GU10
Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)
Átlagos névleges élettartam - 25000 h
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN072340
Gyártói cikkszám
24503
Gyártói típuskód
PRO GU10 LED 7W-WW
Foglalat:
GU10
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Átlagos névleges élettartam:
25000 h
Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 7W/2700K GU10foglalat 530lm