Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Izzó ledes 7W/480lm 3000K MR16 120° SN057852 - 22706

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Izzó ledes 7W/480lm 3000K MR16 120° SN057852

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - GX5,3

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

  • Átlagos névleges élettartam - 25000 h

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339227065

Sonepar cikkszám

SN057852

Gyártói cikkszám

22706

Gyártói típuskód

TOMI LED 7W MR16-WW

Foglalat:

GX5,3

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Átlagos névleges élettartam:

25000 h

Fényforrások ; KANLUX ; Izzó ledes 7W/480lm 3000K MR16 120°