Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Izzó ledes 7W/500lm 5300K MR16 120° Kanlux TOMI LED7W MR16-CW SN137820 - 22707

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Izzó ledes 7W/500lm 5300K MR16 120° Kanlux TOMI LED7W MR16-CW SN137820

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - GX5,3

  • Lámpaforma - reflektor

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Hosszúság - 53 mm

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339227072

Sonepar cikkszám

SN137820

Gyártói cikkszám

22707

Gyártói típuskód

TOMI LED7W MR16-CW

Foglalat:

GX5,3

Lámpaforma:

reflektor

Feszültség fajtája:

AC/DC

Hosszúság:

53 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényhasznosítás:

71 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

matt

Fényerősség:

230 cd

Ház színe:

fehér

Átmérő:

50 mm

Átlagos névleges élettartam:

25000 h

Lámpa típusjelölése:

MR16

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Min. kapcsolások száma:

15000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

8 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

Izzó ledes 7W/500lm 5300K MR16 120° Kanlux TOMI LED7W MR16-CW