Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Izzó ledes 7W 580lm 4000K GU10 SN126580 - 29810

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Izzó ledes 7W 580lm 4000K GU10 SN126580

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - GU10

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Lámpaforma - reflektor

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 57 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN126580

Gyártói cikkszám

29810

Gyártói típuskód

IQ-LED GU10 7W-NW

Foglalat:

GU10

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

reflektor

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

57 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

90-100 (1A osztály)

Fényhasznosítás:

83 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

üvegtiszta

Teljesítményfaktor:

0.5

Ház színe:

szürke

Átmérő:

50 mm

Átlagos névleges élettartam:

25000 h

Lámpa típusjelölése:

PAR16

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Min. kapcsolások száma:

40000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

7 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Izzó ledes 7W 580lm 4000K GU10