Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Izzó ledes 7W 810lm 2700K SN157475 - 29601

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Izzó ledes 7W 810lm 2700K SN157475

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339296016

Sonepar cikkszám

SN157475

Gyártói cikkszám

29601

Gyártói típuskód

29601

Izzó ledes 7W 810lm 2700K