Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Izzó ledes 8W 1055lm 2700K E27 A60 SN122469 - 29604

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Izzó ledes 8W 1055lm 2700K E27 A60 SN122469

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339296047

Sonepar cikkszám

SN122469

Gyártói cikkszám

29604

Gyártói típuskód

XLED A60 8W-WW

Izzó ledes 8W 1055lm 2700K E27 A60