KANLUX - Izzó ledes 8W/230V E27 R63 3000K 640lm SN082958 - 22737
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 8-8 W
Foglalat - E27
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Hosszúság - 104 mm
Átmérő - 63 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
5905339227379
Sonepar cikkszám
SN082958
Gyártói cikkszám
22737
Gyártói típuskód
SIGO R63 LED E27-WW
Lámpateljesítmény:
8-8 W
Foglalat:
E27
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Hosszúság:
104 mm
Átmérő:
63 mm
Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 8W/230V E27 R63 3000K 640lm