Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Izzó ledes 8W E14 gyertya WW SN128850 - 26760

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Izzó ledes 8W E14 gyertya WW SN128850

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 8-8 W

  • Fényáram - 800-800 lm

  • Foglalat - E14

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Lámpaforma - gyertya

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

55 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5905339267603

Sonepar cikkszám

SN128850

Gyártói cikkszám

26760

Gyártói típuskód

26760

Lámpateljesítmény:

8-8 W

Fényáram:

800-800 lm

Foglalat:

E14

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

gyertya

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

110 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényhasznosítás:

100 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

üvegtiszta

Teljesítményfaktor:

0.5

Névleges áram:

57-57 mA

Ház színe:

fehér

Átmérő:

37 mm

Átlagos névleges élettartam:

17500 h

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Min. kapcsolások száma:

15000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

8 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Izzó ledes 8W E14 gyertya WW