Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Izzó ledes 9W/230V GX53-CW foglalat 6000K SN107534 - 22424

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Izzó ledes 9W/230V GX53-CW foglalat 6000K SN107534

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 9-9 W

  • Foglalat - GX53

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Lámpaforma - lapos kerek

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

79 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN107534

Gyártói cikkszám

22424

Gyártói típuskód

ESG LED 9W GX53-CW

Lámpateljesítmény:

9-9 W

Foglalat:

GX53

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

lapos kerek

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

25 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényhasznosítás:

83 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

opál

Teljesítményfaktor:

0.5

Névleges áram:

71-71 mA

Fényerősség:

270 cd

Ház színe:

fehér

Átmérő:

75 mm

Átlagos névleges élettartam:

20000 h

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Min. kapcsolások száma:

15000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

9 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

Izzó ledes 9W/230V GX53-CW foglalat 6000K