Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Izzó ledes LED60 SMD MR16-WW 8932 12V GT68881 - 8932

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Izzó ledes LED60 SMD MR16-WW 8932 12V GT68881

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - GX5,3

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

  • Átlagos névleges élettartam - 20000 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339089328

Sonepar cikkszám

GT68881

Gyártói cikkszám

8932

Gyártói típuskód

LED60 SMD MR16-WW

Foglalat:

GX5,3

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Átlagos névleges élettartam:

20000 h

Fényforrások ; KANLUX ; Izzó ledes LED60 SMD MR16-WW 8932 12V