Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Izzó Tflex 25W/230V E14 foglalat R50 GT60935 - 12551

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Izzó Tflex 25W/230V E14 foglalat R50 GT60935

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 25 W

  • Foglalat - E14

  • Fényerősség - 160 cd

  • Átlagos névleges élettartam - 1000 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339125514

Sonepar cikkszám

GT60935

Gyártói cikkszám

12551

Gyártói típuskód

12551

Fényforrás teljesítménye:

25 W

Foglalat:

E14

Fényerősség:

160 cd

Átlagos névleges élettartam:

1000 h

Fényforrások ; Izzólámpa - reflektorral (PAR) ; %Izzó Tflex 25W/230V E14 foglalat R50