Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Izzó Tflex 30W/230V E14foglalat R39 GT55756 - 12550

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Izzó Tflex 30W/230V E14foglalat R39 GT55756

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 30 W

  • Foglalat - E14

  • Lámpafeszültség - 230-230 V

  • Fényerősség - 75 cd

  • Átlagos névleges élettartam - 1000 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339125507

Sonepar cikkszám

GT55756

Gyártói cikkszám

12550

Gyártói típuskód

12550

Fényforrás teljesítménye:

30 W

Foglalat:

E14

Lámpafeszültség:

230-230 V

Fényerősség:

75 cd

Átlagos névleges élettartam:

1000 h

Fényforrások ; Izzólámpa - reflektorral (PAR) ; Izzó Tflex 30W/230V E14foglalat R39