KANLUX - Izzó Tflex 40W/230V E14foglalat R50 GT54947 - 12552
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 40 W
Foglalat - E14
Átmérő - 50 mm
Teljes hossz - 85 mm
Fényerősség - 320 cd
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339125521
Sonepar cikkszám
GT54947
Gyártói cikkszám
12552
Gyártói típuskód
12552
Fényforrás teljesítménye:
40 W
Foglalat:
E14
Átmérő:
50 mm
Teljes hossz:
85 mm
Fényerősség:
320 cd
Fényforrások ; Izzólámpa - reflektorral (PAR) ; Izzó Tflex 40W/230V E14foglalat R50