Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Jelzőlámpa 1 mod zöld 230VAC IP20 SN123817 - 23321

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Jelzőlámpa 1 mod zöld 230VAC IP20 SN123817

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - zöld

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Védettség (IP) - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5905339233219

Sonepar cikkszám

SN123817

Gyártói cikkszám

23321

Gyártói típuskód

KLI-G visszajelző

Lencse színe:

zöld

Névleges feszültség:

230 V

Feszültség fajtája:

AC

Védettség (IP):

IP20

Jelzőlámpa 1 mod zöld 230VAC IP20