Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Kapcsoló 101 Egypólusú sülly fehér LOGI SN110368 - 25065

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Kapcsoló 101 Egypólusú sülly fehér LOGI SN110368

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási mód - 1-pólusú

  • Működtetés módja - billenő

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Összeállítás - alapelem központi fedőlappal

  • Igazoló gombok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5905339250650

Sonepar cikkszám

SN110368

Gyártói cikkszám

25065

Gyártói típuskód

LOGI 02-1000-102 feh

Kapcsolási mód:

1-pólusú

Működtetés módja:

billenő

Szerelési mód:

süllyesztett

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Igazoló gombok száma:

1

Szín:

fehér

Rögzítés módja:

csavarral rögzítés

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

egyéb

Megvilágítás:

nem

Felület kivitele:

fényes

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Névleges feszültség:

250 V

Készülék szélessége:

71 mm

Beépítési mélység:

25 mm

Felület:

kezeletlen

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Kapcsolóáram fénycsövekhez:

10 AX

Készülék magassága:

71 mm

Kapcsoló 101 Egypólusú sülly fehér LOGI