KANLUX - Kapcsoló 107 Kereszt sülly fehér LOGI SN121490 - 25074
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - keresztkapcsoló
Működtetés módja - billentyű/gomb
Szerelési mód - süllyesztett
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Igazoló gombok száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
5905339250742
Sonepar cikkszám
SN121490
Gyártói cikkszám
25074
Gyártói típuskód
LOGI 02-1070-102 feh
Kapcsolási mód:
keresztkapcsoló
Működtetés módja:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
süllyesztett
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Igazoló gombok száma:
1
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Anyag:
műanyag
Megvilágítás:
nem
Felület kivitele:
fényes
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Névleges feszültség:
250 V
Készülék szélessége:
71 mm
Beépítési mélység:
25 mm
Felület:
kezeletlen
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
10 AX
Készülék magassága:
71 mm