KANLUX - Keret 2-es fehér függőleges LOGI SN126683 - 25122
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 2
Szerelési irány - függőleges
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Egységek száma függőlegesen - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339251220
Sonepar cikkszám
SN126683
Gyártói cikkszám
25122
Gyártói típuskód
LOGI 02-1520-002 feh
Egységek száma:
2
Szerelési irány:
függőleges
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Egységek száma függőlegesen:
2
Felület kivitele:
fényes
Rögzítés módja:
egyéb
Anyagminőség:
termoplasztik
Magasság:
152 mm
Keret 2-es fehér függőleges LOGI