Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Keret 2-es fehér vízszintes LOGI SN112537 - 25118

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Keret 2-es fehér vízszintes LOGI SN112537

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 2

  • Szerelési irány - vízszintes

  • Egységek száma vízszintesen - 2

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5905339251183

Sonepar cikkszám

SN112537

Gyártói cikkszám

25118

Gyártói típuskód

LOGI 02-1470-002 feh

Egységek száma:

2

Szerelési irány:

vízszintes

Egységek száma vízszintesen:

2

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Felület kivitele:

fényes

Rögzítés módja:

egyéb

Anyagminőség:

termoplasztik

Szélesség:

152 mm

Magasság:

81 mm

Keret 2-es fehér vízszintes LOGI