KANLUX - Keret 3-es fehér vízszintes LOGI SN110366 - 25119
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 3
Szerelési irány - vízszintes
Egységek száma vízszintesen - 3
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
5905339251190
Sonepar cikkszám
SN110366
Gyártói cikkszám
25119
Gyártói típuskód
LOGI 02-1480-002 feh
Egységek száma:
3
Szerelési irány:
vízszintes
Egységek száma vízszintesen:
3
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Felület kivitele:
fényes
Rögzítés módja:
egyéb
Anyagminőség:
termoplasztik
Szélesség:
223 mm
Magasság:
81 mm
Keret 3-es fehér vízszintes LOGI