KANLUX - Keret 4-es fehér vízszintes LOGI SN110367 - 25120
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 4
Szerelési irány - vízszintes
Egységek száma vízszintesen - 4
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
5905339251206
Sonepar cikkszám
SN110367
Gyártói cikkszám
25120
Gyártói típuskód
LOGI 02-1490-002 feh
Egységek száma:
4
Szerelési irány:
vízszintes
Egységek száma vízszintesen:
4
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Felület kivitele:
fényes
Rögzítés módja:
egyéb
Anyagminőség:
termoplasztik
Szélesség:
294 mm
Magasság:
81 mm
Keret 4-es fehér vízszintes LOGI