KANLUX - Keret 5-ös fehér vízszintes LOGI SN124347 - 25121
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 5
Szerelési irány - vízszintes
Egységek száma vízszintesen - 5
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
5905339251213
Sonepar cikkszám
SN124347
Gyártói cikkszám
25121
Gyártói típuskód
LOGI 02-1500-002 feh
Egységek száma:
5
Szerelési irány:
vízszintes
Egységek száma vízszintesen:
5
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Felület kivitele:
fényes
Rögzítés módja:
egyéb
Anyagminőség:
termoplasztik
Szélesség:
365 mm
Magasság:
81 mm
Keret 5-ös fehér vízszintes LOGI