MegszűntNem visszaküldhető

KANLUX - Kézi kapcsoló 40A 1mod billenőkaros IP20 GT85010 - 3811

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Kézi kapcsoló 40A 1mod billenőkaros IP20 GT85010

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház anyaga - műanyag

  • Védettség (IP) - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339038111

Sonepar cikkszám

GT85010

Gyártói cikkszám

3811

Gyártói típuskód

JVD1-100 1/40A kapcsoló

Ház anyaga:

műanyag

Védettség (IP):

IP20

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; KANLUX ; Kézi kapcsoló 40A 1mod billenőkaros