KANLUX - Kiemelő keret 300x1200 SN094332 - 27611
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - beépítő keret
Anyag - acél
Szín - fehér
Hosszúság - 300 mm
Szélesség - 1200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339276117
Sonepar cikkszám
SN094332
Gyártói cikkszám
27611
Gyártói típuskód
ADTR 12030 W
Tartozék fajtája:
beépítő keret
Anyag:
acél
Szín:
fehér
Hosszúság:
300 mm
Szélesség:
1200 mm
Kiemelő keret 300x1200