Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Kompfcső 2D 4pin 21W/ 3500K GR10qfoglalat GT46638 - 12661

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Kompfcső 2D 4pin 21W/ 3500K GR10qfoglalat GT46638

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 21 W

  • Fényáram - 1280 lm

  • Foglalat - GR10q

  • Színhőmérséklet - 3500 K

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339126610

Sonepar cikkszám

GT46638

Gyártói cikkszám

12661

Gyártói típuskód

DD-21W/4P 3500K

Fényforrás teljesítménye:

21 W

Fényáram:

1280 lm

Foglalat:

GR10q

Színhőmérséklet:

3500 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Átlagos névleges élettartam:

8000 h

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; Kompfcső 2D 4pin 21W/ 3500K GR10qfoglalat