Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Kompfcső 2D 4pin 28W/ 3500K GR10qfoglalat GT54522 - 12662

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Kompfcső 2D 4pin 28W/ 3500K GR10qfoglalat GT54522

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 28 W

  • Fényáram - 1750 lm

  • Foglalat - GR10q

  • Színhőmérséklet - 3500 K

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339126627

Sonepar cikkszám

GT54522

Gyártói cikkszám

12662

Gyártói típuskód

DD-28w/4p 3500K

Fényforrás teljesítménye:

28 W

Fényáram:

1750 lm

Foglalat:

GR10q

Színhőmérséklet:

3500 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Átlagos névleges élettartam:

8000 h

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; Kompfcső 2D 4pin 28W/ 3500K GR10qfoglalat