Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Kompfcső 2D 4pin 38W/ 3500K GR10qfoglalat GT40328 - 12663

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Kompfcső 2D 4pin 38W/ 3500K GR10qfoglalat GT40328

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 38 W

  • Fényáram - 2600 lm

  • Foglalat - GR10q

  • Színhőmérséklet - 3500 K

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339126634

Sonepar cikkszám

GT40328

Gyártói cikkszám

12663

Gyártói típuskód

DD-38W/4P 3500K

Fényforrás teljesítménye:

38 W

Fényáram:

2600 lm

Foglalat:

GR10q

Színhőmérséklet:

3500 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Átlagos névleges élettartam:

8000 h

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; Kompfcső 2D 4pin 38W/ 3500K GR10qfoglalat