Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Kompfcső 2pin 11W/ 4000K 2csöves G23foglalat GT49607 - 10672

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Kompfcső 2pin 11W/ 4000K 2csöves G23foglalat GT49607

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 11 W

  • Fényáram - 780 lm

  • Foglalat - G23 (2-pin)

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

  • Átlagos névleges élettartam - 8000 h

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339106728

Sonepar cikkszám

GT49607

Gyártói cikkszám

10672

Gyártói típuskód

T1U-11W

Fényforrás teljesítménye:

11 W

Fényáram:

780 lm

Foglalat:

G23 (2-pin)

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Átlagos névleges élettartam:

8000 h

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Fényforrások ; KANLUX ; Kompfcső 2pin 11W/ 4000K 2csöves G23foglalat