Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Kompfcső 2pin 18W/ 4000K 4csöves G24dfoglalat GT72939 - 10661

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Kompfcső 2pin 18W/ 4000K 4csöves G24dfoglalat GT72939

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 18 W

  • Fényáram - 1100 lm

  • Foglalat - G24d-1

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

  • Átlagos névleges élettartam - 8000 h

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339106612

Sonepar cikkszám

GT72939

Gyártói cikkszám

10661

Gyártói típuskód

T2U-18W

Fényforrás teljesítménye:

18 W

Fényáram:

1100 lm

Foglalat:

G24d-1

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Átlagos névleges élettartam:

8000 h

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Fényforrások ; KANLUX ; Kompfcső 2pin 18W/ 4000K 4csöves G24dfoglalat