Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Kompfcső 4pin 26W/ 4000K 4csöves G24q-3 foglalat GT84417 - 8961

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Kompfcső 4pin 26W/ 4000K 4csöves G24q-3 foglalat GT84417

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 26 W

  • Fényáram - 1600 lm

  • Foglalat - G24q-1

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

  • Átlagos névleges élettartam - 10000 h

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339089618

Sonepar cikkszám

GT84417

Gyártói cikkszám

8961

Gyártói típuskód

T2U-26W4P 4000K

Fényforrás teljesítménye:

26 W

Fényáram:

1600 lm

Foglalat:

G24q-1

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Átlagos névleges élettartam:

10000 h

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Fényforrások ; KANLUX ; Kompfcső 4pin 26W/ 4000K 4csöves G24q-3 foglalat